Magneet, vlakke grijper, rond, Smco

Artikelnummer: K1399.125
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
Artikelnummer K1399.125
EAN/GTIN 4059245336463
Nummer fabrikant K1399.125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrijstalen behuizing 1,4104.
  • Magnetische kern SmCo (Samarium Cobalt).
Voorbeeld van bestellen
  • K1399.120
Opmerking
  • Afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 350 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken, erin te schroeven of vast te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 1: 4 mm
  • D 2: 8 mm
  • Materiaal component: Edelstaal
  • Materiaal basis: Smco
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: blank
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: cilinderboring
  • D = buitendiameter: 25 ±0,15
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • D 1=bevestigingsgat: 4,5 mm
  • Hechtkracht: 80 N
  • Temperatuur* max. °C: 350