Magneet, Vorm A, staafgrijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K1395.125
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
Artikelnummer K1395.125
EAN/GTIN 4059245335961
Nummer fabrikant K1395.125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing messing.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
uitvoering
  • Behuizing glad.
Opmerking
  • Smooth uitvoering, afgeschermd systeem.
  • Neodymium staafgrijpers mogen nooit rechtstreeks in het strijkijzer worden gedrukt, anders zal de kleefkracht verloren gaan door magnetische kortsluiting.
  • diameter „D”-massa met montagetolerantie h6.
  • De balkgrijpers van vorm A kunnen worden ingekort met de afmeting „H1” zonder de kleefkracht te verminderen.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Montage
  • De magneten kunnen worden gemonteerd door ze in te drukken, erin te schroeven of vast te lijmen.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 1: 7 mm
  • Materiaal component: messing
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 25
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 450 N
  • Temperatuur* max. °C: 80
  • Afstand tot ijzeren wanden: 5 mm