Magneet, vlakke grijper, rond, Hardferriet

Artikelnummer: K1394.5008
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
Artikelnummer K1394.5008
EAN/GTIN 4059245335862
Nummer fabrikant K1394.5008
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Harde ferriet magnetische kern.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1394.2504
Opmerking
  • Afgeschermd systeem.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Hardferriet
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 50 ±0,2
  • D 1=bevestigingsgat: M8
  • Hechtkracht: 170 N
  • Temperatuur* max. °C: 200