Zwenkspanner, links, pneumatisch, vernikkeld, Temperstaal

Artikelnummer: K1388.05155
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
Artikelnummer K1388.05155
EAN/GTIN 4059245339075
Nummer fabrikant K1388.05155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • spanelement vernikkeld.
  • spanbout gecoat en vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K1388.13945
Opmerking
  • De zwenkspanner pneumatisch is geschikt voor het vastklemmen van werkstukken die van bovenaf worden vastgeklemd. De zwenk- en klemfunctie is pneumatisch. De draaifunctie garandeert het vrij inbrengen en verwijderen van werkstukken. Dit zorgt voor een optimale toegankelijkheid van het werkstuk. De voet van de behuizing biedt universele montagemogelijkheden, zodat de zwenkspanner optimaal kan worden uitgelijnd met het werkstuk dat moet worden vastgeklemd. De zwenkspanner zijn verkrijgbaar in een draaibare uitvoering met rechts en links.
  • zwenkspanner kan pneumatisch ook op verschillende punten op het werkstuk worden geplaatst en in een bepaalde volgorde worden bediend. De bediening wordt uitgevoerd door een machine of handmatige bediening.
  • De klemkracht en de houdkracht hebben betrekking op 0,5 MPa.

Kenmerk:

  • H 2: 22 mm
  • H: 106 mm
  • H 1: 65 mm
  • H 4: 15 mm
  • D 2: 35 mm
  • D 1: 22 mm
  • B: 85 mm
  • Kleur basis: vernikkeld
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • RoHS: ja
  • L: 40 mm
  • Uitvoering 1: links
  • Uitvoering 2: pneumatisch
  • D 3: M10
  • L 1: 55 mm
  • H 3: 57 mm
  • B 1: 20 mm
  • L 2: 45 mm
  • B 2: 13 mm
  • D 4: 10,5
  • Houdkracht F: 1,3 kN
  • D 6: 10,4
  • H 5: 11 mm
  • H 6: 101 mm
  • D = diameter: 40
  • D 5: 35
  • D 7: 64 mm
  • B 3: 64 mm
  • Bediening: pneumatisch
  • X max.: 51 mm
  • H 7: 8 mm
  • F= Spanvermogen: 650 N
  • Y max.: 53,5 mm
  • Y min.: 44 mm
  • Bedrijfsdruk MPa: 0,3 - 0,7
  • S 1 (spanningsweg): 1,6 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen