Neertrekspanner, Vorm A, gebruneerd en gehard, Staal

Artikelnummer: K1387.114
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
Artikelnummer K1387.114
EAN/GTIN 4059245338092
Nummer fabrikant K1387.114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • case-gehard en gepolijst.
Opmerking
  • De klemklauwen bewegen naar voren wanneer de kogeldrukschroef wordt aangehaald. Hierdoor wordt het werkstuk tegelijkertijd tegen de vaste aanslag en de steunvlak geklemd met het lage-spanningseffect. Laagspanningsklem met geslepen steunvlak en schroefdraad voor verstelbaar steunelement.

Kenmerk:

  • H 2: 27 mm
  • H: 53 mm
  • H 1: 45 mm
  • D: M12
  • D 2: M12
  • D 1: 13 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • Oppervlakte basislichaam: gebrunseerd en gehard
  • Vorm: A
  • L 1: 40 mm
  • Bevestigingswijze: T-groef
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 16 mm
  • L 2: 100 mm
  • L 3: 55 mm
  • Bediening: Schroef
  • Aantrek-draaimoment max.: 9 Nm
  • F= Spanvermogen: 15000 N
  • S 1 (spanningsweg): 4 mm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen