Spanmodule, Vorm A, UNILOCK, gehard en geslepen, ESM 138-C, zonder verdraaibeveiliging, Inzetstaal

Artikelnummer: K1385.138390
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1385.138390
EAN/GTIN 4059245338221
Nummer fabrikant K1385.138390
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Functionele oppervlakken behuizing gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1385.138390
Opmerking
  • De UNILOCK klemmodules kunnen worden geïnstalleerd in machinetafels, in bevestigingen (platen, kubussen, torens, enz.) met of zonder uitsteeksel in alle posities. Pneumatische regeling van de klemmodules kan afzonderlijk of samen worden uitgevoerd.
  • Zo kan een nulpunt spansysteem afzonderlijk worden geproduceerd.
  • Door het modulaire ontwerp kunnen het aantal en de afstand van de klemmodules optimaal worden aangepast aan de klemtaak. De insteltijden worden aanzienlijk verkort en de bedrijfstijd van de machines wordt daardoor verlengd.
  • De hoge klemkrachten worden gegenereerd door het geïntegreerde veerpakket (de eenheid wordt gespannen zonder druk).
  • Het vrijgaveproces is pneumatisch.
  • Zelfs bij een drukval of fluctuaties in de persluchttoevoer wordt de volledige trekkracht gehandhaafd.
  • Alle klemmodules hebben standaard een turbofunctie. Een korte luchtpuls bij de „Turbo”-luchtaansluiting verhoogt de normale trekkracht aanzienlijk, die wordt bereikt door de veren. De klemmodules zijn dus ook zeer geschikt voor zware bewerkingen.
  • Het gebruik van de turbofunctie voor de maximale trekkracht wordt aanbevolen.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12.9.
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.
  • Een uniforme afmeting van de spanbouten voor alle klemmodules en de compatibiliteit met de 5-assige module spansysteem 80 garanderen een diverse combinatie van mogelijke toepassingen.
Voordelen
  • - Automatisering mogelijk door middel van verschillende query-opties.
  • - Turbo functie als standaard.
  • - Herhaalbaarheid ≤0,005 mm.
  • - Positionering via korte kegels.
  • - Hoge trekkracht.
  • - Stel de tijd optimalisatie in.
met :
  • 1x klemmodule.
  • 1x O-ring Ø110x1.
  • 3x O-ring Ø9x1,5 voor media-invoer.
  • 6x bevestigingsbouten.
  • 6x afdekdoppen voor bevestigingsschroeven.
accessoires
  • Spanbout K0967.
  • Veiligheidsbouten voor klemmodules K1010.
  • Deksel voor klemmodules K1010.
aanbevolen nominale slang-diameter
  • - Maximaal vier klemmodules slang nominale diameter 6 mm.
  • - Uit vijf klemmodules, slang nominale diameter 8 mm.
Werkingsprincipe
  • De klemmodules kunnen worden aangesloten via de aansluitingen op de bodemplaat of rechtstreeks op de klemmodule via de draadaansluiting.
  • Om de werking van de klemschuiven te garanderen, moet de bovenste zuigerkamer worden ontlucht via de „Turbo”-luchtaansluiting.
Dit kan worden gedaan met een van de vier opties
  • 1) aansluiting en gebruik van de turbofunctie in de basisplaat naast de aansluiting ″Open″. Dit betekent dat de klemmodule indien nodig ook opnieuw kan worden gespannen met een korte luchtpuls. (Aanbevolen)
  • 2) eenvoudige boorgat voor het ontsnappen van de lucht in de bodemplaat verbonden met de turbo verbinding. Een aansluiting met een vergrendelfunctie mag niet worden gebruikt om de boorgat tegen vuil af te dichten, maar er moet wel een ontluchtingsschroef worden gebruikt.
  • 3) in het derde geval moet de zuigerkamer worden ontlucht via een boorgat, die onder de grondplaat is aangesloten via een dwarsgroef. De boorgat moet de turbopoort raken zodat de ventilatie kan plaatsvinden.
  • 4) als de klemmodule zijdelings wordt aangestuurd, moet ook de ene ontluchtingsschroef op dit punt worden aangebracht.
technische gegevens
  • - Trekkracht met turbo van 25 kN.
  • - Systeemdruk: 6 bar, geoliede lucht.
  • - Herhaalbaarheid ≤0,005 mm.
  • - Temperatuurbereik 5° tot 60° C.
  • - Optionele aansluiting voor het reinigen van lucht.
  • - De derde luchtaansluiting kan worden gebruikt als een zoekfunctie voor het vastklemmen van schuiven open of gesloten.
Tekening notitie
  • A) vloerzijde tubeless aansluiting (open)
  • O-ring Ø9x1,5
  • B) onderkant tubeless aansluiting (turbo)
  • O-ring Ø9x1,5
  • C) Centreermarge
  • D) ventilatie
  • E) onderkant tubeless aansluiting (back-up drukdetectie/positie klemschuif)
  • O-ring Ø9x1,5, 2 bar, 15 l/min.
  • F) zijde aansluiting G1/8 (open regeling)
  • G) zijkant aansluiting G1/8 (turbo)
  • De aansluitingen van de klemmodules zijn gemarkeerd met pijlsymbolen op de buitendiameter.

Kenmerk:

  • H 1: 16,7 mm
  • D 1: 110 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: spanmodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en geslepen
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: ESM 138-C
  • Vorm: A
  • Type vorm: zonder verdraaibeveiliging
  • D = buitendiameter: 138
  • P = werkdruk bar: 6
  • Trekvermogen met turbo: 25 kN

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen