Opzetstuk met trap, Vorm B, gehard, Staal

Artikelnummer: K1384.12550
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
Artikelnummer K1384.12550
EAN/GTIN 4059245335695
Nummer fabrikant K1384.12550
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gehard.
Opmerking
  • Trapvormige bekken dienen als basis voor het vastschroeven van de inschroefbare bekken. Ze zijn direct aan de Centric spanner vastgeschroefd. Verschillende inschroefbare bekken kunnen snel worden vervangen.
  • Geschikt voor K1237

Kenmerk:

  • H 2: 16 mm
  • H: 50 mm
  • H 1: 20 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Opzetstuk met trap
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: gehard
  • Vorm: B
  • L 1: 60 mm
  • H 3: 10 mm
  • L 2: 80 mm