Opzetstuk met trap, gehard, Staal

Artikelnummer: K1383.06532
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
Artikelnummer K1383.06532
EAN/GTIN 4059245335602
Nummer fabrikant K1383.06532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gehard.
Voorbeeld van bestellen
  • K1383.06532
Opmerking
  • Trapvormige bekken dienen als basis voor het vastschroeven van de inschroefbare bekken. Ze zijn direct aan de Centric spanner vastgeschroefd. Verschillende inschroefbare bekken kunnen snel worden vervangen.
  • Geschikt voor K1236

Kenmerk:

  • H 2: 27 mm
  • H: 32 mm
  • H 1: 9,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Opzetstuk met trap
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: gehard
  • L 1: 34 mm
  • B 1: 8 mm
  • B 2: 11 mm
  • B 3: 11 mm