Kantbeschermingsprofiel, Vorm D, met afdichting, zwart, EPDM

Artikelnummer: K1368.313X10000
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
Artikelnummer K1368.313X10000
EAN/GTIN 4059245337569
Nummer fabrikant K1368.313X10000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Randbescherming EPDM of PVC.
  • EPDM-schuimrubberen afdichting.
uitvoering
  • zwart.
Opmerking
  • Naast de functies van randbescherming hebben deze profielen ook een afdichtfunctie tegen vocht, stof en vuil op andere componenten zoals deuren, kleppen of behuizingsdeksels. Afhankelijk van de vorm van het schuimrubber profiel zijn er mogelijke toepassingen in een groot aantal toepassingen.
  • Voor afdichtingsprofielen voor randbescherming raden wij aan de afdichting samen te drukken met een maximum van 50% (compressie).
  • Voor een optimale afdichting moet de afdichting 30-40% worden samengedrukt.
  • De specificaties zijn aanbevelingen; in praktische gevallen zijn deze individueel, afhankelijk van de toepassing en de geïnstalleerde onderdelen.
  • UL50-, UL50E- en UL94HB-gecertificeerd.
Montage
  • Eenvoudige, snelle en probleemloze installatie. Het afdichtingsprofiel van de randbescherming wordt automatisch vastgeklemd door er met de hand op te drukken. Er is geen lijm of montagemateriaal nodig.
Op aanvraag
  • Andere lengtes.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: EPDM
  • Materiaal basis: EPDM
  • Benaming: Kantbeschermingsprofiel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met afdichting
  • Vorm: D
  • B 1: 12 mm
  • Klembereik: 2,0-3,0 mm
  • Minimale buigradius: A = 50 B = 20 C = 120 D = 40 mm