Spanjolet, Edelstaal A4

Artikelnummer: K1360.1613
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
Artikelnummer K1360.1613
EAN/GTIN 4059245329601
Nummer fabrikant K1360.1613
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roterende bout roestvrij staal 1,4401.
  • Tong roestvrij staal 1,4301.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K1360.1613
Opmerking
  • De bout kan vooraf worden gemonteerd en heeft een eindafstand van 90°. Kan links of rechts worden gebruikt. Beschermd tegen water en stof conform IP65 conform en 60529.
accessoires
  • dopsleutel K0535
Aansturing
  • A) vierkant 6 mm
  • B) sleuf
  • 1) O-ring
  • 2) platte pakking

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal A4
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Stalen sleutel Basis: 1,4401
  • D = diameter: 20
  • S=max. wanddikte: 5 mm
  • Bediening: Vierkant 6 mm