Spanjolet, met knevelbediening, afsluitbaar, Edelstaal

Artikelnummer: K1358.18
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
Artikelnummer K1358.18
EAN/GTIN 4059245329571
Nummer fabrikant K1358.18
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4401.
uitvoering
  • kaal.
  • handvat gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1358.18
  • Tong K1340.45060
Opmerking
  • Roterende bout met tuimelschakelaar. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht.
  • Beschermd tegen water en stof conform IP65.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1340.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: nee
  • Uitvoering 1: met knevelbediening
  • Uitvoering 2: afsluitbaar
  • Stalen sleutel Basis: 1,4401
  • S=max. wanddikte: 8 mm
  • Bediening: Knevel afsluitbaar