Veiligheidsdraaislot, rechts, Edelstaal

Artikelnummer: K1350.14518
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
Artikelnummer K1350.14518
EAN/GTIN 4059245329182
Nummer fabrikant K1350.14518
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4401.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K1350.14518
  • Tong K1340.45060
Opmerking
  • De veiligheids --bout is trillingsbestendig en trillingsbestendig conform DIN 43668, zelfs bij hoge contactdruk, dankzij een ingebouwd vergrendelingselement. Bediening is niet mogelijk zonder een geschikte sleutel. De sleutel kan alleen worden verwijderd in de vergrendelde stand. Roterende bouteenheid voorgemonteerd. uitvoering rechts = sluiten tegen de klok in. uitvoering links = met de klok mee dicht. Beschermd tegen water en stof conform IP65 conform en 60529.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor het draaien van bout roestvrij staal K1340.
Tekening notitie
  • 1) platte pakking
  • 2) zelfborgende schroef
Aansturing
  • A) dubbele baard 5 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Veiligheidsdraaislot
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: nee
  • Uitvoering 1: rechts
  • Stalen sleutel Basis: 1,4401
  • D = diameter: 30
  • Bediening: Dubbelbaard 5 mm