Meetband, Vorm C, horizontaal, gelakt, wit, Staal

Artikelnummer: K1301.00121013X2000
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
Artikelnummer K1301.00121013X2000
EAN/GTIN 4059245328079
Nummer fabrikant K1301.00121013X2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • wit gelakt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1301.00021010X0300 (lengte L opgeven)
Opmerking
  • Meetlint met mm-schaalverdeling aan de boven- en onderrand in zwart en doorlopende centimeternummering. Decimale getallen in rode kleur (minder dan 1 m lang en alleen zwart in het midden nul).
  • De meettapes hebben een zelfklevende achterkant, die is voorzien van een beschermende folie. Dit moet vóór het lijmen worden verwijderd.
Toepassing
  • De normen worden gebruikt wanneer nauwkeurige metingen vereist zijn. Ze worden gebruikt op machines, werktafels en werkbanken.

Kenmerk:

  • Kleur basis: wit
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Meetband
  • Oppervlakte basis: gelakt
  • Uitvoering 1: horizontaal
  • Vorm: C
  • Bevestigingswijze: zelfklevend
  • Producttype: Meetband
  • Verdeling: 1 mm
  • S=schaal: aan beide zijden
  • N=nulpunt: in het midden