Magneetsluiting, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1295.28402
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
Artikelnummer K1295.28402
EAN/GTIN 4059245326006
Nummer fabrikant K1295.28402
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Met glasvezel versterkt polyamide
  • Platte schroef DIN 921 staal.
  • Bevestigingsplaat staal.
uitvoering
  • zwart.
  • Platkopschroef en bevestigingsplaat, verzinkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K1295.17281
Opmerking
  • Magnetisch slot voor zwenk- en schuifdeuren. De sleufgaten maken flexibele positionering op aluminium profielen en oppervlakte-elementen mogelijk.
Tekening notitie
  • 1) platte kopschroef
  • 2) bevestigingsplaat

Kenmerk:

  • H: 20 mm
  • H 1: 10 mm
  • D: 6,3 mm
  • B: 28 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: magneetsluiting
  • RoHS: ja
  • A 1: 13,5 mm
  • L: 40 mm
  • Kleur component: verzinkt
  • L 1: 19 mm
  • A = boorafstand: 30 mm
  • Houdkracht F 1: 20 N
  • Houdkracht F 2: 10 N
  • Tegenhanger: Platte schroef M5x6 en bevestigingsplaat 14x41x2