Kabelhouder, Vorm A, met hamer, type B, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1280.1210
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
Artikelnummer K1280.1210
EAN/GTIN 4059245317301
Nummer fabrikant K1280.1210
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyamide.
  • O-ring FPM 70.
uitvoering
  • zwart.
Opmerking
  • De kabelhouder wordt gebruikt als montageonderdeel voor kabel en slangen met een diameter van maximaal 12 mm.
  • De montage wordt uitgevoerd door de ingebouwde hamer door een rotatie van 90° in de profielgroef. De kabel wordt bevestigd door de vastgeklemde O-ring.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Kabelhouder
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met hamer
  • Uitvoering 2: Type B
  • Vorm: A
  • N: 10 mm
  • BN = voor groef: 10 mm