Kabelhouder, type I en type B, zwart, Polyamide

Artikelnummer: K1279.00
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
Artikelnummer K1279.00
EAN/GTIN 4059245317257
Nummer fabrikant K1279.00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyamide.
  • O-ring FPM 70.
uitvoering
  • zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K1279.00
Opmerking
  • De kabelhouder wordt gebruikt als montageonderdeel voor kabel en slangen met een diameter van maximaal 12 mm.
  • De montage kan worden uitgevoerd op oppervlakte-elementen of aluminium profielen (groef 8 of 10 mm) met een zeskantbout of platkopschroef en een groefsteen. De kabel wordt bevestigd door de vastgeklemde O-ring.
  • Met twee aparte kamers.
Tekening notitie
  • 1) O-ring

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Kabelhouder
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 2: Type I en type B