Beugelspanner, verzinkt en gepassiveerd, met tegenhouder, Staal

Artikelnummer: K1262.020000
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
Artikelnummer K1262.020000
EAN/GTIN 4059245347995
Nummer fabrikant K1262.020000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal. Basishuis en contrahouder van gegoten staal.
  • Gietijzer van handvat nodulair grafiet (GJS).
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1262.020000
Opmerking
  • De klemklemmen zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering op de vergrendelingsbeugel afzonderlijk worden afgesteld.

Kenmerk:

  • H: 114,3 mm
  • D: 10,4 mm
  • D 1: 10 mm
  • B: 74 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Beugelspanner
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 24 mm
  • A: 59,5 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • A 2: 37 mm
  • B 1: 50 mm
  • Handkracht FH: 600
  • T: 27
  • Producttype: zware uitvoering
  • B 3: 28 mm
  • A 3: 18 mm
  • A 4: 65 mm
  • Verstelbereik L max.: 320 mm
  • B 5: 10 mm
  • F 1=trekkracht: 16500 N
  • Openingshoek handgreep: 138°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • F 2=houdkracht: 20000 N
  • Spanwijdte L 2: 60 mm
  • Verstelbereik L min.: 270 mm
  • Verstelbereik L 1 min.: 38 mm
  • Verstelbereik L 1 max.: 88 mm