Beugelspanner, Vorm B, verzinkt, met tegenhouder, Staal

Artikelnummer: K1261.07000
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
Artikelnummer K1261.07000
EAN/GTIN 4059245328451
Nummer fabrikant K1261.07000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gechromeerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0080.0140
Opmerking
  • De klemklemmen zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering op de vergrendelingsbeugel afzonderlijk worden afgesteld.

Kenmerk:

  • H: 76,1 mm
  • D: 8,6 mm
  • D 2: 8,5 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 54 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Beugelspanner
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 41,3 mm
  • A: 60,3 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • Vorm: B
  • L 1: 23,7 mm
  • A 2: 9,5 mm
  • B 1: 38,1 mm
  • Handkracht FH: 200
  • Producttype: Standaard
  • B 3: 30,2 mm
  • A 3: 19,1 mm
  • A 4: 38,1 mm
  • A 5: 9,5 mm
  • Verstelbereik L max.: 232,8 mm
  • F 1=trekkracht: 7000 N
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • Spanwijdte L 2: 75 mm
  • Verstelbereik L min.: 209,1 mm