Snelspanners, zware uitvoering, gehard en gepassiveerd, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K1250.012000
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
Artikelnummer K1250.012000
EAN/GTIN 4059245316564
Nummer fabrikant K1250.012000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal gehard en gepassiveerd.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1250.007000
Opmerking
  • Spilklem kan worden vastgelast.
accessoires
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 279 mm
  • B: 24 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gepassiveerd
  • A 1: 50 mm
  • Uitvoering 1: zware uitvoering
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 61,1 mm
  • B 1: 12 mm
  • B 2: 56,5 mm
  • Handkracht FH: 500
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 85
  • B 3: 12 mm
  • A 3: 25 mm
  • Houdkracht F 1: 12000 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 195°
  • Openingshoek handgreep: 130°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M12x100
  • C 1: 30 mm
  • C 4: 63 mm