Snelspanners, Vorm B, standaard, verzinkt, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K1239.06400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1239.06400
EAN/GTIN 4059245347865
Nummer fabrikant K1239.06400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1239.03200
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1239.01000, K1239.02500 en K1239.03200 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Kenmerk:

  • H: 131 mm
  • D: 8,7 mm
  • B: 20 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 66 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 41,2 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • Vorm: B
  • L 1: 128 mm
  • B 1: 10 mm
  • L 2: 93,5 mm
  • B 2: 23,2 mm
  • Handkracht FH: 250
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 79,6
  • M: M12x100
  • B 3: 13,7 mm
  • Gatpatroon: 1
  • Houdkracht F 1: 3000 N
  • Spankracht F 4: 3000 N
  • Spankracht F 3: 1100 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 94°
  • Openingshoek handgreep: 80°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • C 2: 12,9 mm
  • C 1: 26 mm
  • F 2=houdkracht: 6400 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen