Klemstop, verstelbaar, natuurlijk geanodiseerd, Aluminium

Artikelnummer: K1214.064040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1214.064040
EAN/GTIN 4059245314560
Nummer fabrikant K1214.064040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • aluminium primitieven.
  • Metalen onderdelen staal.
  • Kunststof onderdelen PA6.
uitvoering
  • Basislichaam natuurlijk geanodiseerd.
  • Metalen componenten blauw gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1214.064040
Opmerking
  • Beweegbare aanslag voor profielsystemen type B, type I en T-groeven conform DIN 650. Het klemmen wordt uitgevoerd door aan de stergreep te draaien. Wanneer de aanslag wordt losgelaten, zorgt de veerbelaste draadbout voor een eenvoudige verplaatsing zonder de groefsteen te kantelen.
accessoires
  • K1023.0806
  • K1024.0606
  • K1024.0806
  • K1025.0806
  • K1026.1006
  • K1027.1006
  • K0377.06
  • K0377.061
  • K0377.806
  • K0377.2061
  • K0377.206

Kenmerk:

  • H: 60 mm
  • D 2: 32 mm
  • Kleur basis: naturel geanodiseerd
  • Materiaal component: automaalstaal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Klemstop
  • L: 7 mm
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Kleur component: blauw gepassiveerd
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • D = buitendiameter: 40
  • D 1=schroefdraad: M6

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen