Magneet, voor werkstukstabilisator, kip, Sterkte 25

Artikelnummer: K1188.25161064
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
Artikelnummer K1188.25161064
EAN/GTIN 4059245293803
Nummer fabrikant K1188.25161064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

De magneet is aangesloten op de stabilisator van het werkstuk. De magneet kan overal worden geplaatst. Dit maakt flexibele plaatsing op de machinetafel mogelijk.

Voorbeeld van bestellen
  • K1188.25161064
Opmerking
  • De maximale hechting van magneet voor het werkstukstabilisatiesysteem grootte 25, K1188.25161064, wordt bereikt met een materiaaldikte van 8 mm.
  • De maximale hechting van magneet voor het werkstukstabilisatiesysteem grootte 50, K1188.50205087, wordt bereikt met een materiaaldikte van 15 mm.
  • Mag niet worden gebruikt als hijsgereedschap.
  • Tussen de twee systeemmaten kunnen de klemkogels worden vervangen door de juiste adapterplaat.

Kenmerk:

  • H 2: 133 mm
  • H: 60 mm
  • H 1: 102 mm
  • B: 64 mm
  • Grootte: 25
  • Benaming: Magneet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L: 161 mm
  • Uitvoering 1: voor werkstukstabilisator
  • Uitvoering 2: Kip
  • L 1: 122 mm
  • L 2: 92 mm
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 1470 N