Spanijzer, Vorm B, verstelbaar, met T-moer, verzinkt, Temperstaal

Artikelnummer: K1165.222235250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1165.222235250
EAN/GTIN 4059245294114
Nummer fabrikant K1165.222235250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • getemperd en gegalvaniseerd.
  • Compleet met schroef voor T-groeven DIN 787, onderlegring DIN 6340 en moer DIN 6330b.
Opmerking
  • spanijzer verstelbaar kan snel en continu worden aangepast aan de klemsituatie. De spanijzer hebben verschillende klemnokken aan de uiteinden en kunnen daarom afhankelijk van de toepassing worden gedraaid. Hierdoor kan de spanijzer worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, niet alleen in verspaning of chipless bewerking, maar ook in de sector persen en spuitgieten.
accessoires
  • Steunverlengstukken K1204

Kenmerk:

  • H 2: 51 mm
  • H 1: 31 mm
  • H 4: 24 mm
  • B: 70 mm
  • Kleur basis: verzinkt
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Uitvoering 2: met T-groefmoer
  • Vorm: B
  • L 1: 60 mm
  • H 3: 34 mm
  • B 1: 30 mm
  • L 2: 47 mm
  • E: 17
  • D = diameter: 25
  • Spankracht .1: 70 kN
  • H Spanwijdte: 0-100
  • Bevestigingsschroef(s): M20X250

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen