Spanijzer, Vorm B, verstelbaar, met T-moer, verzinkt, Temperstaal

Artikelnummer: K1165.216187200
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
Artikelnummer K1165.216187200
EAN/GTIN 4059245294060
Nummer fabrikant K1165.216187200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • getemperd en gegalvaniseerd.
  • Compleet met schroef voor T-groeven DIN 787, onderlegring DIN 6340 en moer DIN 6330b.
Opmerking
  • spanijzer verstelbaar kan snel en continu worden aangepast aan de klemsituatie. De spanijzer hebben verschillende klemnokken aan de uiteinden en kunnen daarom afhankelijk van de toepassing worden gedraaid. Hierdoor kan de spanijzer worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, niet alleen in verspaning of chipless bewerking, maar ook in de sector persen en spuitgieten.
accessoires
  • Steunverlengstukken K1204

Kenmerk:

  • H 2: 42 mm
  • H 1: 30 mm
  • H 4: 20 mm
  • B: 62 mm
  • Kleur basis: verzinkt
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Spanijzer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Uitvoering 2: met T-groefmoer
  • Vorm: B
  • L 1: 44 mm
  • H 3: 27 mm
  • B 1: 30 mm
  • L 2: 44 mm
  • E: 14
  • D = diameter: 21
  • Spankracht .1: 55 kN
  • H Spanwijdte: 0-80
  • Bevestigingsschroef(s): M16X200