Buis libel, Vorm B, geanodiseerd, zwart, Messing

Artikelnummer: K1158.2571305
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
Artikelnummer K1158.2571305
EAN/GTIN 4059245253746
Nummer fabrikant K1158.2571305
L-nummer L31350 645
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Messing aansluiting.
  • Dragonfly glas.
uitvoering
  • zwart geanodiseerd.
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • De vlakke vials kunnen worden bevestigd met behulp van de twee gaten.
  • - Drie kijkramen
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen groen
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • H 1: 1 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: glas
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: buis libel
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • Vorm: B
  • L 1: 37 mm
  • L 2: 45 mm
  • D 4: 4,5
  • Producttype: langwerpig
  • E = gevoeligheid: 5’