Lichaam van een bliklibel, Polyamide

Artikelnummer: K1157.251230
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
Artikelnummer K1157.251230
EAN/GTIN 4059245253722
Nummer fabrikant K1157.251230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyamide.
uitvoering
  • ivoor.
Voorbeeld van bestellen
  • K1157.120720
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • Met interne zwarte contrasterende ring voor een betere omtrek van de koepel.
  • - Vulpunt steekt uit aan de bodem.
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Polyamide
  • Benaming: Lichaam van een bliklibel
  • RoHS: ja
  • D 1=buitendiameter: 25
  • Producttype: rond
  • E = gevoeligheid: 30’