• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lichaam van een bliklibel, geanodiseerd, zwart, Aluminium

Artikelnummer: K1156.140710
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1156.140710
EAN/GTIN 4059245253609
Nummer fabrikant K1156.140710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Dragonfly behuizing roestvrij staal.
  • Vanaf Ø 14 mm aluminium.
  • Glazen kijkvenster.
uitvoering
  • Zwart geëloxeerd aluminium.
Voorbeeld van bestellen
  • K1156.120725
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • Uitstekende blaascontour en eliminatie van het vlak parallax door middel van een inwendige blaasring.
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: glas
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Lichaam van een bliklibel
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geanodiseerd
  • D 1=buitendiameter: 14
  • Producttype: rond
  • E = gevoeligheid: 10’

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan