Dooslibelle, Vorm B, cilindrisch, vernikkeld en hoogglans gepolijst, met schroefdraadpen, Messing

Artikelnummer: K1155.2201230
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
Artikelnummer K1155.2201230
EAN/GTIN 4059245253555
Nummer fabrikant K1155.2201230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Messing aansluiting.
  • Blikje polyamide.
uitvoering
  • vernikkeld en zeer gepolijst.
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • Vorm B kan worden vastgezet met behulp van een draadpen.
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Het blikniveau wordt aangepast aan de rand van de ligonfly socket
  • - Er zijn verschillende draadpennen om uit te kiezen
  • - Vullen schoon
  • - Zwarte contrasterende ring
  • - Witte ligonfly bodem
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • H 1: 8 mm
  • D 2: 14 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: Dooslibelle
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld en hoogglans gepolijst
  • Uitvoering 1: cilindrisch
  • Uitvoering 2: met schroefdraadpen
  • Vorm: B
  • D 4: M5
  • D 1=buitendiameter: 20
  • Producttype: rond
  • E = gevoeligheid: 30’