• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dooslibelle, Vorm A, met schroefflens, vernikkeld en hoogglans gepolijst, Messing

Artikelnummer: K1154.1171030
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1154.1171030
EAN/GTIN 4059245253340
Nummer fabrikant K1154.1171030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Messing aansluiting.
  • Blikje polyamide.
uitvoering
  • vernikkeld en zeer gepolijst.
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • CAN-niveaus kunnen worden vastgeschroefd met behulp van de drie gaten.
  • - Aangepast op het grondoppervlak
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
  • - Zwarte contrasterende ring
  • - Witte ligonfly bodem
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • H 1: 2 mm
  • D 2: 12 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: Dooslibelle
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld en hoogglans gepolijst
  • Uitvoering 1: met schroefflens
  • Vorm: A
  • D 4: 2
  • D = buitendiameter: 25
  • D 1=buitendiameter: 17
  • Producttype: rond
  • D 3=boringsafstand: 21 mm
  • E = gevoeligheid: 30’

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan