Dooslibelle, Vorm A, met schroefflens, vernikkeld en hoogglans gepolijst, Messing

Artikelnummer: K1154.1141030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1154.1141030
EAN/GTIN 4059245253333
Nummer fabrikant K1154.1141030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Messing aansluiting.
  • Blikje polyamide.
uitvoering
  • vernikkeld en zeer gepolijst.
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • CAN-niveaus kunnen worden vastgeschroefd met behulp van de drie gaten.
  • - Aangepast op het grondoppervlak
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
  • - Zwarte contrasterende ring
  • - Witte ligonfly bodem
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • H 1: 1,8 mm
  • D 2: 10 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: messing
  • Benaming: Dooslibelle
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: vernikkeld en hoogglans gepolijst
  • Uitvoering 1: met schroefflens
  • Vorm: A
  • D 4: 1,6
  • D = buitendiameter: 20
  • D 1=buitendiameter: 14
  • Producttype: rond
  • D 3=boringsafstand: 17 mm
  • E = gevoeligheid: 30’

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen