• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Dooslibelle, met begrip, PMMA

Artikelnummer: K1153.201140
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1153.201140
EAN/GTIN 4059245253449
Nummer fabrikant K1153.201140
L-nummer L31350 127822
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Versie PMMA.
  • Dragonfly body acryl glas.
uitvoering
  • zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K1153.171053
Opmerking
  • Libellen worden gebruikt als nulinstrument of voor het controleren van de horizontale positie, bijvoorbeeld in waterauto’s, hellingsmeters, meetinstrumenten en in de machinebouw.
  • De CAN-niveaus kunnen worden gemonteerd met behulp van de drie montagegaten.
  • - Aangepast op het grondoppervlak
  • - Gevoeligheid in hoekminuten op 2 mm bubble pad
  • - Vullen schoon
  • - Zwarte contrasterende ring
  • - Witte ligonfly bodem
Temperatuurbereik
  • -35 °C tot +55 °C

Kenmerk:

  • H 1: 3 mm
  • D 2: 14 mm
  • Materiaal component: acrylglas
  • Materiaal basis: PMMA
  • Benaming: Dooslibelle
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met fitting
  • D 4: 2,3
  • D = buitendiameter: 30
  • D 1=buitendiameter: 20
  • Producttype: rond
  • D 3=boringsafstand: 25 mm
  • E = gevoeligheid: 40’

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan