Smeernippel voor trechter, Vorm A, recht, blank, zeskant, DIN 3405, Edelstaal

Artikelnummer: K1134.2108100
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
Artikelnummer K1134.2108100
EAN/GTIN 4059245261222
Nummer fabrikant K1134.2108100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • Smeernippels voor trechters zijn met name geschikt voor verzonken of verzonken montage.
  • Door de vorm van de trechter is de vereiste smering ook mogelijk op slecht toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Smeernippel voor trechter
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: recht
  • Uitvoering 2: Zeskant
  • Vorm: A
  • DI: DIN 3405 N
  • D=schroefdraad: M8x1
  • SW: 9