Beschermkap, Vorm A, rood

Artikelnummer: K1133.911
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
Artikelnummer K1133.911
EAN/GTIN 4059245261086
Nummer fabrikant K1133.911
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Polyethyleen (PE-LLD).
uitvoering
  • rood, groen, geel of zwart.
Opmerking
  • Geschikt voor alle conische smeernippels conform DIN 71412. Beschermt de conische kop van de smeernippel tegen verontreiniging. De verschillende kleuren worden bijvoorbeeld gebruikt voor markering-smeerintervallen.
  • Bedrijfstemperatuur: -70 °C tot +85 °C.

Kenmerk:

  • Kleur basis: rood
  • Benaming: Beschermkap
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Vorm: A