Smeernippel voor conus, Vorm E, gebogen 90°, gehard en gegalvaniseerd, vierkant, DIN 71412, 90° gebogen met vierkant, Staal

Artikelnummer: K1132.1508125
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
Artikelnummer K1132.1508125
EAN/GTIN 4059245261055
Nummer fabrikant K1132.1508125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
Opmerking
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een conische (conische) schroefdraad. Ze zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en verzinkt
  • Uitvoering 1: 90° gebogen
  • A: 14 mm
  • Uitvoering 2: Vierkant
  • Vorm: E
  • Vormtype: 90° gebogen met vierkant
  • DI: DIN 71412 N
  • D=schroefdraad: M8X1,25
  • SW: 9