Smeernippel voor conus, Vorm A, recht, gehard en gegalvaniseerd, zeskant, DIN 71412, recht met zeskant, Staal

Artikelnummer: K1132.1108125
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
Artikelnummer K1132.1108125
EAN/GTIN 4059245260584
Nummer fabrikant K1132.1108125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een conische (conische) schroefdraad. Ze zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en verzinkt
  • Uitvoering 1: recht
  • Uitvoering 2: Zeskant
  • Vorm: A
  • Vormtype: recht met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D=schroefdraad: M8X1,25
  • SW: 9