5-assige spanbouten, Vorm C, UNILOCK, geoxideerd, Sterkte 50MM, compensatiebout, Inzetstaal

Artikelnummer: K1121.325180510
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
Artikelnummer K1121.325180510
EAN/GTIN 4059245315338
Nummer fabrikant K1121.325180510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K1121.125180510
Opmerking
  • De UNILOCK klembouten zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van werkstukken en apparaten.
  • De spanbouten zijn aan het wisselelement vastgeschroefd en aangepast aan de verschillende basismodules.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de UNILOCK-klembouten in combinatie met de M8,M10-bevestigingsbouten
  • - Houdkracht (M8) 15.000 N.
  • - Houdkracht (M10) 25.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12.9.

Kenmerk:

  • H: 5 mm
  • D: 18 mm
  • D 2: 16,5 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 50 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige spanbouten
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • D 3: 9 mm
  • Vorm: C
  • Type vorm: Compensatiebout
  • SW: 8
  • T: 5
  • D 1=schroefdraad: M10