Steekwagen opklapbaar

Artikelnummer: K1116L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1116L
EAN/GTIN 4017976711164
Nummer fabrikant K1116L
L-nummer L90080 754
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen van luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager. Ongemonteerde aanlevering.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 400/330
Schepdiepte (mm): 150/500
Totale breedte (mm): 620
Totale diepte (mm): 849
Totale hoogte (mm): 1150
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Downloads en documenten

Geschikte producten