Harpsluiting, recht, Staal

Artikelnummer: K1059.0150012
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
Artikelnummer K1059.0150012
EAN/GTIN 4059245218073
Nummer fabrikant K1059.0150012
L-nummer L31350 1590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • recht.
Voorbeeld van bestellen
  • K1059.0050008
Opmerking
  • Kleurafwijkingen van bouten en harpsluiting zijn mogelijk.
  • Schroefdraad kan traag zijn als gevolg van het aanbrengen van lak.

Kenmerk:

  • H 1: 37,6 mm
  • B: 19 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Harpsluiting
  • Uitvoering 1: recht
  • Bevestigingswijze: met bouten
  • B 1: 40 mm
  • FT=draagvermogen kg: 1500
  • D max.: 31,5 mm
  • S min.: 11 mm
  • Inch: 7/16
  • K min.: 12,5 mm