Harpsluiting, gebogen, Staal

Artikelnummer: K1058.0325019
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K1058.0325019
EAN/GTIN 4059245218004
Nummer fabrikant K1058.0325019
L-nummer L31350 126465
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • krullend.
Voorbeeld van bestellen
  • K1058.0100011
Opmerking
  • Kleurafwijkingen van bouten en harpsluiting zijn mogelijk.
  • Schroefdraad kan traag zijn als gevolg van het aanbrengen van lak.

Kenmerk:

  • H 1: 60 mm
  • B: 42 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Harpsluiting
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gebogen
  • Kleur component: rood
  • Bevestigingswijze: met bouten
  • B 1: 27 mm
  • K: 19
  • S: 16
  • FT=draagvermogen kg: 3250
  • Inch: 5/8

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen