Harpsluiting, gebogen, Staal

Artikelnummer: K1058.0100011
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
Artikelnummer K1058.0100011
EAN/GTIN 4059245217977
Nummer fabrikant K1058.0100011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • krullend.
Voorbeeld van bestellen
  • K1058.0100011
Opmerking
  • Kleurafwijkingen van bouten en harpsluiting zijn mogelijk.
  • Schroefdraad kan traag zijn als gevolg van het aanbrengen van lak.

Kenmerk:

  • H 1: 36,5 mm
  • B: 26,2 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Harpsluiting
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: gebogen
  • Kleur component: rood
  • Bevestigingswijze: met bouten
  • B 1: 16,8 mm
  • K: 11
  • S: 9,6
  • FT=draagvermogen kg: 1000
  • Inch: 3/8