Hoek, type I, Zink

Artikelnummer: K1045.063030
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
Artikelnummer K1045.063030
EAN/GTIN 4059245218448
Nummer fabrikant K1045.063030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • hoek die-gegoten zink.
  • Schroeven en moeren staal.
  • Afdekdop polyamide, glasvezelversterkt.
uitvoering
  • hoek gelakt in aluminium.
  • Schroeven en sleufstenen, gegalvaniseerd.
  • Afdekdop zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K1045.063030
Opmerking
  • Geschikt voor het verstevigen van profielconstructies en voor niet-mechanische, niet-machinale verbinding van profielen met elkaar. Kan ook worden gebruikt als bevestigingselement (bijv. console) voor alle onderdelen.
  • De hoek heeft centreernokken voor nauwkeurige en torsiebestendige montage. Indien nodig kunnen de centreerneuzen worden verwijderd via een vooraf bepaald breekpunt, bijvoorbeeld voor montageplaten. De open zijde kan worden gesloten met de afdekdop.

Kenmerk:

  • H 1: 32 mm
  • D: 6,5 mm
  • Materiaal basis: Zink
  • Benaming: Hoek
  • RoHS: ja
  • A 1: 11 mm
  • A: 22,5 mm
  • Uitvoering 2: Type I
  • T: 4
  • uitvoeringen: 30 × 30
  • A 4: 23 mm
  • A 5: 27 mm
  • Type: I
  • N: 6 mm
  • BN = voor groef: 6 mm