• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

T-groefstuk, Vorm A, inklapbaar, verzinkt, met brug, Staal

Artikelnummer: K1024.0604
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K1024.0604
EAN/GTIN 4059245217625
Nummer fabrikant K1024.0604
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1024.0604
Opmerking
  • Het groefblok is in de profielgroef gezwenkt en kan daarom ook achteraf op bestaande systemen worden gemonteerd. Met de veerbelaste kogel kan het groefblok op elk punt in de profielgroef worden vastgezet. Het web centreert de groefsteen in de profielgroef en zorgt dus altijd voor een optimale steunvlak.

Kenmerk:

  • H 2: 0,6 mm
  • H 1: 1 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: inscharnierend
  • Uitvoering 2: met brug
  • Vorm: A
  • B 1: 6,5 mm
  • D=schroefdraad: M4
  • Producttype: voor aluminiumprofiel type I

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan