T-groefstuk, Vorm B, inklapbaar, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K1023.0804
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
Artikelnummer K1023.0804
EAN/GTIN 4059245217588
Nummer fabrikant K1023.0804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1023.0604
Opmerking
  • Het groefblok is in de profielgroef gezwenkt en kan daarom ook achteraf op bestaande systemen worden gemonteerd. Met de veerbelaste kogel kan het groefblok op elk punt in de profielgroef worden vastgezet.

Kenmerk:

  • H 2: 0,7 mm
  • H 1: 1,7 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: inscharnierend
  • Vorm: B
  • D=schroefdraad: M4
  • Producttype: voor aluminiumprofiel type I