Spaninrichting, Vorm B, UNILOCK, 1-voudig, met verdraaibeveiliging

Artikelnummer: K1009.10001491991
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
Artikelnummer K1009.10001491991
EAN/GTIN 4059245471157
Nummer fabrikant K1009.10001491991
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opmerking
  • Compleet gemonteerde meervoudige klemstations met geïntegreerde UNILOCK klemmodules ERGO 138. De klemstations worden aan de machinetafel bevestigd door middel van klembeugels of een directe schroefverbinding.
  • Veel voorkomende boorpatronen aan de achterzijde voor montage zijn voorgecentreerd.
  • De klemstations kunnen worden uitgelijnd via de referentiegaten 14H7.
  • De klemmodules worden centraal bediend via een pneumatische aansluiting.
  • De hoge klemkrachten worden gegenereerd door het geïntegreerde veerpakket (de eenheid wordt gespannen zonder druk).
  • Het vrijgaveproces is pneumatisch.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000N/module
  • - Houdkracht (M12) 50.000N/module
  • - Houdkracht (M16) 75.000N/module
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12.9.
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.
accessoires
  • UNILOCK klembeugel voor UNILOCK klemstations K1869.
technische gegevens
  • - Trekkracht met turbo van 18 kN/module.
  • - Openingsdruk: 6 bar, geoliede lucht.
  • - Turbodruk: 6bar.
  • - Luchtaansluiting: G1/4.
  • - Herhaalbaarheid ≤ 0,005 mm.
  • - Referentiegaten 14H7 voor het uitlijnen van de klemplaat.

Kenmerk:

  • Benaming: spaninrichting
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: 1-voudig
  • Vorm: B
  • Type vorm: met verdraaibeveiliging