Slagset, Inzetstaal

Artikelnummer: K0993.150
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
Artikelnummer K0993.150
EAN/GTIN 4059245242702
Nummer fabrikant K0993.150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • zwenkarm gepolijst.
  • Stoppen leeg.
Voorbeeld van bestellen
  • K0993.150
Opmerking
  • Stopset voor directe bevestiging aan de kaken.
  • De aanslag kan worden weggedraaid voor het verwerken van het werkstuk zonder de afmeting van de aanslag te verliezen.
  • Compleet met hulpstukken geleverd.

Kenmerk:

  • H: 85,5 mm
  • B: 42,5 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Slagset
  • RoHS: ja
  • L: 60 mm
  • Geschikt voor: 5-assige spaninrichting compact en KIPPflexX