Draadinsert, zelftappend, met snijgat, Staal

Artikelnummer: K0979.08
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
Artikelnummer K0979.08
EAN/GTIN 4059245151509
Nummer fabrikant K0979.08
L-nummer L31350 123763
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal zaak gehard, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0979.03
Opmerking
  • Zelftappende draadwisselplaten voor de productie van zeer sterke, slijtvaste en trillingsbestendige schroefverbindingen in materialen met een lage schuifsterkte zoals aluminium en aluminiumlegeringen, messing, brons, gietijzer, thermosets en thermoplastics.
  • De inzetstukken met schroefdraad zijn aan de onderkant taps toelopend en hebben drie gaten. Wanneer ze in een montagegat worden geschroefd, snijden ze zelf de bevestigingsdraad door Dit garandeert een absoluut veilige en stevige verankering in het montagemateriaal.
  • inwendige schroefdraad D1 volgens ISO 6H.
  • De inzetstukken met schroefdraad en snijgaten zijn speciaal ontworpen voor moeilijk te bewerken materialen. Door de dikkere wand kan meer kracht worden geabsorbeerd tijdens de bewerking, die ook over drie gaten wordt verdeeld.

Kenmerk:

  • D 1: M8
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Draadinsert
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: zelftappend
  • Uitvoering 2: met snijgat
  • T min.: 11 mm
  • D 2=buitendiameter: 12 mm
  • P: 1,5
  • D 1=binnenschroefdraad: M8
  • R min. bij kunststoffen: 3
  • R min. bij gietijzer: 3,6
  • R min. bij lichtmetaal: 2,4