Beschermingsstrip, blank, levering per paar, Staal

Artikelnummer: K0974.1250312
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
Artikelnummer K0974.1250312
EAN/GTIN 4059245242597
Nummer fabrikant K0974.1250312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0974.0900312
Opmerking
  • De steunbalken zijn geschikt voor het afstellen van de klemdiepte van het werkstuk voor de spanner KOMPAKT/KIPPflexX met 5 assen.
  • Bij een steunstang van 12 mm wordt het werkstuk neergelaten.
  • Voor steunstang 17 mm low-pull effect < randvervorming.
  • Levering per paar.
accessoires
  • Tot K0973, K1555

Kenmerk:

  • H: 12 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Beschermingsstrip
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 2: Levering per paar
  • S = sterkte: 3 mm
  • Geschikt voor: K0973