5-assige pasbout, UNILOCK, gehard en geoxideerd, Sterkte 80MM, Temperstaal

Artikelnummer: K0970.16055
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
Artikelnummer K0970.16055
EAN/GTIN 4059245242283
Nummer fabrikant K0970.16055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Oppervlak gehard en geoxideerd.
  • Breng de massa aan.
Voorbeeld van bestellen
  • K0970.12050
Opmerking
  • De stelschroeven met 5 assen zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van de spanbouten voor het bevestigen van het werkstuk. Daarnaast worden ze gebruikt voor het positioneren en bevestigen van de basismodules.

Kenmerk:

  • D 2: 20,9 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige pasbout
  • Oppervlakte basis: gehard en geoxideerd
  • L: 70 mm
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • L 2: 24 mm
  • SW: 10
  • D 1=schroefdraad: M16
  • Aantrek-draaimoment max.: 100 Nm
  • D = schachtdiameter: 16 mm