Spanpennen, Vorm A, UNILOCK, voor werkstukbevestiging, Sterkte 80MM, Inzetstaal

Artikelnummer: K0968.12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0968.12
EAN/GTIN 4059245242191
Nummer fabrikant K0968.12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • Gehard en gepolijst.
  • Functionele oppervlakken geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0968.12
Opmerking
  • De klembouten van de UNILOCK zijn geschikt voor het vastklemmen en positioneren van het werkstuk. De klembouten worden aan het werkstuk geschroefd en aan elkaar aangepast aan de basismodule of montagemodule. De spanbouten zijn met de pasbouten (K0970, K0971) op het werkstuk geschroefd.

Kenmerk:

  • D 2: 18,4 mm
  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Spanpennen
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: voor werkstukbevestiging
  • Vorm: A
  • D 1=schroefdraad: 12

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen