5-assige opbouwklemmenmodule, Vorm A, UNILOCK, geoxideerd, Sterkte 80MM, zonder verdraaibeveiliging, Temperstaal

Artikelnummer: K0963.121000
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
Artikelnummer K0963.121000
EAN/GTIN 4059245244492
Nummer fabrikant K0963.121000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal van basiscarrosserie.
  • Klem de bout van het huis vast.
uitvoering
  • Basishuis en spanbouten geoxideerd,
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0963.120750
Opmerking
  • De UNILOCK 5-assige montagemodules worden gebruikt om de basismodules en montageverlengstukken uit te breiden. Afhankelijk van de klemsituatie kan de optimale klemhoogte worden bereikt met de combinatie van de basismodule en de montagemodule.
Op aanvraag
  • Met anti-rotatievoorziening

Kenmerk:

  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: 5-assige opbouwklemmenmodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Vorm: A
  • Type vorm: zonder verdraaibeveiliging
  • SW: 6
  • Houdkracht F: 50 kN
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm
  • Voedingskracht: 15 kN